Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cockpitreinigings- en onderhoudsspray
Uitstekende reinigingskracht en behoedzame verzorging in één onderhoudshandeling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reiniging en verzorging in één product
- Er is slechts korte tijd nodig om het interieur van het voertuig te behandelen
- Voor universeel gebruik op alle kunststof onderdelen in het interieur van de auto
Optimale verzorging
- Verfrist kleuren
- Geeft een satijnglans-afwerking
Antistatisch effect
Voorkomt snelle hervervuiling
Zachte spuitnevel
- Gemakkelijk, gericht gebruik
- Gebruiksvriendelijk aanbrengen
Frisse citrusgeur
Niet op de voorruit en de zijruiten spuiten. Na het opbrengen het interieur van de auto kort laten luchten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor reiniging en verzorging van het interieur van personenauto's, vrachtwagens en bussen. Voor instrumenten, portierbekledingen, kunststoffen en rubber matten.
Van een afstand van ca. 20 cm direct op het te reinigen oppervlak spuiten en met een schone, droge doek afnemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!