Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Cirkelzaagbladen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Cirkelzaagbladen

CIRKELZAAGBLADEN VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt een breed assortiment zaagbladen voor elektrische en accu-aangedreven cirkelzagen aan. Deze machines worden hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van materialen zoals hout, maar sommige kunnen ook gebruikt worden voor het zagen van PVC, aluminium of zachte metalen.

KENMERKEN VAN ZAAGBLADEN VOOR CIRKELZAGEN

  • Geoptimaliseerde werkkwaliteit : Kleurcodes om het blad te kiezen naargelang het gebruik. Anti-vibratie mes. Zuivere en scherpe snede dankzij de uitstekende vlakheid en polijsting van het mes.
  • Veelzijdig mes : Te gebruiken op machines van verschillende merken met het gebruik van een boringreductiering.
  • Geoptimaliseerde bladkwaliteit : Hardmetalen tanden (HM). Lasergelaste tanden.

4 KLEUREN OM UW CIRKELZAAGBLAD TE KIEZEN

HOUT (beige)

Ontworpen voor timmerlieden, monteurs, keukenontwerpers, installateurs en dakwerkers die handzagen, verstekzagen en stationaire zagen gebruiken. Hiermee kan u werken met massief hout, melamine en kunststof.

GEBOUW (donkergrijs)

Bedoeld voor de renovatiesector, met draagbare en stationaire zaagmachines. Hiermee kan u werken met massief hout, vervuild hout, cellenbeton etc.

METAAL (blauw)

Bestemd voor bouwvakkers en carrosseriebouwers, en kan gebruikt worden op verstek- en handzagen. Maakt het mogelijk zachte metalen (messing, koper, aluminium) en profielen te snijden. Ze zijn tevens bedoeld voor het zagen van kunststoffen en composieten.

SITE (rood)

Ontworpen voor diverse toepassingen op bouwwerven, en kan gebruikt worden op stationaire machines. Maakt het mogelijk om bekistingspanelen, hout en cellenbeton te zagen.

TYPR ZAAGSNEDEN EN TANDEN

  • Voor fijne zaagsneden kiest u een hoog aantal tanden
  • Voor middelgrote zaagsneden kiest u een blad met een gemiddeld aantal tanden
  • Voor grove zaagsneden kiest u een blad met een klein aantal tanden

TANDTYPES EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Cirkelzaagbladen verschillen vooral in het type tanden dat gebruikt wordt. De keuze van een cirkelzaagblad hangt dan ook af van het toepassingsgebied en dus van het soort tanden. Het aantal tanden heeft tevens een invloed op de kwaliteit en de precisie van de snede - hoe meer tanden uw blad heeft, hoe beter het resultaat. Ons assortiment cirkelzaagbladen varieert van 16 tot 96 tanden.

De verschillende soorten tanden en hun toepassingsgebieden :

  • Wisseltand : Aluminium, hardhout, kunststof, koper, laminaat, messing, non-ferrometaal, bekistingsplaten, spaanplaat (gecoat), spaanplaat (gefineerd), spaanplaat (onbewerkt), composiet- en zachthout.
  • Trapziumtand / Vlakke tand : Aluminium, kunststof, non-ferrometaal en PVC.
  • Holle tand / Gelijkbenige platte tand : Met kunststof beklede spaanplaat, met kunststof beklede vezelplaat, kunststof, acrylglas en polymeermaterialen.
  • Gemengde afgeschuinde vlakke tand : Hout met metaal, lichtgewicht bouwplaten, massief hout, houten bekistingsbakken, bekistingsbakken met mortel, bekistingsbakken met pallets.

VOOR WELKE TYPE MACHINES?

Würth wirkelzaagbladen kunnen gebruikt worden in verschillende soorten machines: tafel-, paal-, afkort- en paneelzagen, handcirkelzagen, werkplaats- en bouwplaatscirkelzagen, verstekzagen, paneel- en tafelzagen.

Würth Logo