In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 68 versies gevonden
Geschikt voor handcirkelzagen met een diameter van 235 mm en diverse toepassingen
Voor het snel op maat en doorzagen van hout
Ideaal voor grove werkzaamheden op bouwplaatsen
Het universele cirkelzaagblad voor bouwplaatsen. Voor het zagen in een breed scala aan materialen.
Perfecte kwaliteit van de snijrand op gevoelige oppervlakken
Universeel voor mobiel gebruik
Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu-handcirkelzaagmachines voor hout
universeel toe te passen
Speciaal voor mobiel gebruik. Voor afkorten met de paneelzaag, afkortzaag en verstekzaag.
Speciaal houtzaagblad voor handcirkelzaagmachines met een diameter van 165 mm
Cirkelzaagblad voor handcirkelzaagmachine voor universeel gebruik in hout, WZ-vertanding
Universeel voor mobiel gebruik. Speciaal ontworpen voor snoerloze handcirkelzagen.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.