Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Profielcilinderslot met knop W10KG
Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige verwerking
Van binnenuit is de cilinder zonder sleutel en alleen door verdraaien van de knop te openen.
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sleutelplan via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Geïntegreerde bescherming tegen uitboren en -trekken
Sleutels wettelijk beschermd dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnlogie:
Keersleutelsysteem met 9 stiften
- Per sluitzijde 9 van druklagers voorziene massieve blokkeerelementen, in dubbele rijen verspringend opgesteld, axiaal op centrale as gerangschikt en met 1 veerbelaste kogelomkeerstift
- Kern met ronde kop en horizontale groef voor goede krachtoverbrenging bij openen en sluiten
- Hoge mate van bescherming tegen uitboren of -trekken van de kern dankzij centraal geplaatste hardmetalen stiften en cilinderhuis en -kern
- Lange sleutelhals voor gebruik met beslag met cilinderafdekking
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303: 2005 voor veiligheidsklasse 6, slagweerstand 2
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd.
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De cilinder kan ook worden gebruikt wanneer er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken.
Levertijd: ongeveer 10–14 werkdagen
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303: 2005 voor veiligheidsklasse 6, slagweerstand 2
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!