Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkmoer platbolkop
Verwijderbare, elektrisch geïsoleerde klinkverbinding met trillings- en geluiddempende functie voor het vastzetten van metalen en kunststof verbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal:
- Nagelhuls van chloropreen met messing inzetstuk
- Hardheid: 60 Shore
Verwerking in blinde of zakgaten
Dubbele functie als schroefdraaddrager of bevestiger
Lucht- en vochtdichte verbinding
Ideaal voor verschillende materialen
Mogelijke verwerkingstemperaturen: -30°C tot +80°C
Ozonbestendig
Elektronicabouw, constructie van voertuigen en aanhangers, bordenbouw, staalbouw, systeembouw, klimaat- en koudetechniek, landbouwtechniek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!