SCHROEFDRAADBORGING, OM UW SCHROEFDRAAD TE VERSTERKEN EN AF TE DICHTEN
Schroefdraadborgmiddel is een lijmproduct dat wordt gebruikt om alle soorten schroefdraad te onderhouden en af te dichten - denk aan schroeven, moeren, tapeinden etc. Het vermindert het risico van per ongeluk losschroeven.
SCHROEFDRAADBORGMIDDEL OM UW BOUTEN TE BEVESTIGEN EN AFDICHTEN
Schroefdraadborgmiddel, ook bekend als "threadlocker" of "screw locker", behoort tot de familie van de anaërobe kleefstoffen die uitharden bij afwezigheid van lucht en bij contact met metaal. Het product kan gebruikt worden op alle bestaande schroefdraden (schroeven, moeren, tapeinden, schroefdraadbussen etc) en wordt gebruikt om :
- te voorkomen dat een schroefsysteem onder invloed van schokken of trillingen ongewenst losraakt
- het schroefsysteem af te dichten, en zo tegen corrosie te beschermen
DUURZAME EN MILIEUVRIENDELIJKE SCHROEFDRAARBORGING
De schroefdraadborging van Würth is NSF-goedgekeurd in overeenstemming met ANSI61. Ze kunnen gebruikt worden in een groot aantal sectoren, zoals auto- en scheepsbouw, metaal- en werktuigbouw, machine- en motorbouw, elektronica etc. Onze schrofdraadborgmiddelen voor professionals hebben de volgende kenmerken :
- ze zijn bestand tegen thermische schommelingen en tegen vele alkaliën, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
- ze respecteren de gebruiker en het milieu (ze bevatten geen siliconen, olie of oplosmiddelen)
- ze zijn zeer gemakkelijk en met één hand te gebruiken, dankzij hun gepatenteerde doseerdop
VERSCHILLEN TUSSEN NORMALE EN STERKE SCHROEFDRAADBORGING
Voor een goede afdichting moeten de twee te assembleren delen vet- en stofvrij worden gemaakt en vóór de assemblage met het produkt worden ingesmeerd. Weet u nog niet welk schroefdraadborgmiddel u moet kiezen? Houd rekening met de specifieke kenmerken van onze twee toonaangevende modellen :
- de sterke schroefdraadborging is ideaal voor onderdelen die onderhevig zijn aan hoge spanning
- met de normale schroefdraadborging kan u uw schroefdraad naderhand gemakkelijker demonteren (terwijl u, als u voor een sterke schroefdraadborging kiest, de fitting tot meer dan 250°C zal moeten verhitten als u deze moet demonteren)