Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Glascapsule chemisch anker W-VPZ

Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder

  • Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)

  • Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden

  • Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid

  • Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig

  • Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst

  • Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht

  • Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)

  • Geen plastic afval
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
Minimum-uithardingstijden
Betontemperatuur Minimum-uithardingstijdMinimum-uithardtijd
-20°C tot -16°C17 uur
-15°C tot -11°C7 uur
-10°C tot -6°C4 uur
-5°C tot -1°C3 uur
0°C tot +4°C50 min
+5°C tot +9°C25 min
+10°C tot +19°C15 min
+20°C tot +29°C6 min
+30°C tot +40°C6 min
Kokertemperatuur -15°C tot +40°C
  • Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)

  • Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar

  • Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)