Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Chemisch anker mortelcartridge W-VD
Voor chemisch ankercapsulesysteem W-VD (ongescheurd beton)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Enkele bevestiging in ongescheurd beton:
- W-VD-A ankerstang (met goedkeuring) of W-VD-IG anker met binnendraad (zonder goedkeuring)
- Chemisch anker, cartridgesysteem (vooraf gemengde mortelhoeveelheden in een glazen cartridge)
- De ankerstang wordt geplaatst tijdens het draaien en duwen (door de draaibeweging worden de twee mortelcomponenten gemengd)
- De geharde injectiemortel dicht het boorgat zo ver mogelijk af
- De bevestiging met lage spreiddruk maakt kleine as- en randafstanden mogelijk
- De verankering treedt door de combinatie van mortel, ankerstangen en verankeringsbasis. Ankerstang staal verzinkt in de maten M8, M10, M12, M16, M20 en M24
- Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074
- Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
Boorgat reinigen: 1x uitblazen, 1x uitborstelen, 1x uitblazen, 1x uitborstelen
Breng de ankerstang in met een klopboormachine of een slagboormachine in draai+slag-stand.
- Europese technische goedkeuring ETA-06/0074: Individueel bevestigingspunt + niet-gescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Staal verzinkt: Europese technische goedkeuring ETA-06/0074
- Brandwerendheid: F30, F60, F90, F120: Blootstelling aan brand aan één zijde conform EN 1363-1:1999-10
- Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder voornamelijk statische belasting (bijv. eigen gewicht, inrichtingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische belasting
- Installatie in droog of nat beton (normaal beton met een betondruksterkte van min. C20/25 en max. C50/60)
- De temperatuur mag in de omgeving van de mortel +50 °C en kortstondig +80 °C niet overschrijden
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, balken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!