Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk

Lang, zware uitvoering

  • Materiaal: Nitril
  • Normering: EN 374, EN 388, EN 420
  • Categorie: 3
  • Lengte: 450 mm
  • Materiaaldikte: 0,58 mm
  • Tolerantie, materiaaldikte (+/-): 0,03 mm
  • Kleur: Groen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Materiaal Normering Categorie Aantal VE
Prijs/VE
0899435408
8 Nitril EN 374, EN 388, EN 420 3
6 st
0899435409
9 Nitril EN 374, EN 388, EN 420 3
6 st
0899435410
10 Nitril EN 374, EN 388, EN 420 3
6 st
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
  • Ruitpatroon voor een goede grip

  • Bescherming tegen een diverse chemicaliën en vloeistoffen zoals alkaline, zuren, vetten, olie en in sommige gevallen oplosmiddelen

  • Siliconenvrij fabricageproces

  • Voedselveilig