Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Centreergereedschap

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Centreergereedschap

DE CENTERPON, HET PERFECTE GEREEDSCHAP OM DE PLAATS VAN EEN TE BOREN GAT TE MARKEREN

Moet u een gat boren? Om een gat te maken, kan u best beginnen met het maken van een markering op de beoogde plaats. Hier kan de centerpon een meerwaarde bieden. Würth biedt een breed scala aan centerpons aan!

SLAGGEREEDSCHAP MET EEN STALEN PUNT OM ZELFS METAAL TE DOORBOREN

De centerpon is een slaggereedschap. Het behoort tot de familie van instrumenten ontworpen om een teken achter te laten of om delen van allerlei aard te doorboren. De punt van de centerpon, die meestal van gehard staal is gemaakt, garandeert dat hij door zeer resistente materialen (zoals metaal) heen kan dringen. Een punt moet zijn :

  • nauwkeurig en zonder offset, om een perfecte boring voor te bereiden
  • sterk genoeg, om een duidelijk spoor achter te laten

HAMER OF AUTOMATISCHE CENTERPONS

Bij Würth hebben we verschillende soorten centerpons ontwikkeld om aan verschillende behoeften van professionals te voldoen. Onze online shop biedt u :

  • Klassieke pinnen, die met een hamer of voorhamer kunnen worden geslagen
  • Pinnen met een ergonomische beschermende handgreep, die de trillingen bij het slaan absorbeert en verwondingen aan de hand voorkomt
  • Automatische ponsen, die door een eenvoudige druk van de hand in werking worden gesteld (de andere hand blijft volledig vrij)

KIES DE PERFECTE CENTERPON VOOR UW BEHOEFTEN

Nu u de verschillende modellen kent, hoeft u alleen nog maar de meest geschikte centerpon te kiezen. Om het gebied waar u gaat boren met de grootste precisie te markeren, moet u de volgende parameters in acht nemen :

  • de diameter van het slagvlak (10 mm, 12 mm...), de diameter van het penlichaam (11 mm, 17 mm...) en de breedte van de pen (4 mm, 5 mm...)
  • de lengte van de pen (95 mm, 120 mm, 150 mm...)
  • eventueel de slagkracht (2 tot 5 kg, 6 tot 13 kg, 18 tot 25 kg...)
Würth Logo