Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cementreparatieplamuur CERAfix® 202
Cementreparatieplamuur CERAfix<SUP>®</SUP> 202 - 1
Cementreparatieplamuur CERAfix<SUP>®</SUP> 202 - 2
Cementreparatieplamuur CERAfix<SUP>®</SUP> 202 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cementreparatieplamuur CERAfix® 202

Kunststofhoudende, stabiele cement-reparatieplamuur voor laagdiktes van 2 mm tot 20 mm voor wanden en vloeren CT-C25-F4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Duurzame toepassing


  • Geschikt voor vloeren, wanden en plafonds

  • Loopt op verticale oppervlakken niet uit


Snel uithardend


  • Verkort wachttijden

  • Snelle opbouw van lagen


Lage trekspanning en krimp


  • Snelle uitharding

  • Sneldrogend


Makkelijk aan te brengen


Glad aan te brengen en zuinig in gebruik



Bevat kunststof


Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden



Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Ook in combinatie met Würth contactafdichting* te gebruiken in natte ruimten en zwembaden waar hoge druk kan optreden
Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: Kl. A1/A1n

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F4
Opmerking
  • Niet geschikt als bovenlaag zonder extra bekleding of bovenlagen!

  • Voeg de juiste hoeveelheid water toe! Het toevoegen van meer water leidt tot minder sterkte en een grotere krimp. Dergelijke lagen met lage sterkte hebben een verminderd draagvermogen, daarom raden we aan ze te verwijderen!

  • Voeg geen water of verse voegenmortel toe aan CERAfix 202 dat al is begonnen te harden om het opnieuw te kunnen verwerken. Dit kan leiden tot verlies van sterkte!

  • De eigenschappen van het substraat zijn essentieel als het gaat om het verzekeren van een succesvolle toepassing van het product; het substraat moet daarom zorgvuldig worden voorbereid, gereinigd en geprimerd!

  • Als het vocht te snel aan de vloer wordt onttrokken, bijvoorbeeld door verwarming van de ruimte, sterk absorberende ondergronden, tocht, direct zonlicht, enz. bestaat er een risico op barsten!

  • De ruimte moet worden geventileerd, maar voorkom tocht en direct zonlicht tijdens het verwerken en tijdens het uitharden. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur in de ruimte en van de vloer niet lager zijn dan 5 °C! Tijdens de eerste 3 dagen mogen geen ontvochtigers worden gebruikt!

  • Uitbloeiing van sulfaten of in water oplosbare vloerbedekkinglijmen moeten volledig worden verwijderd!

  • Verwijder grote hoeveelheden oude, waterbestendige vloerbedekkinglijmen met gereedschap. Kleine hoeveelheden waterbestendige vloerbedekkinglijmen op basis van dispersie (oppervlaktepercentage < 20 %/m², gelijkmatig verdeeld) kunnen op de ondergrond achterblijven. Reinig de ondergrond en breng een laag primer CERAfix 103 of CERAfix 203 aan, bestrooi met voldoende TEGAfix 430 kwartszand en zuig het zand zodra de reactie heeft plaatsgevonden op! De maximale dikte van één laag mag niet meer bedragen dan 20 mm!

  • Niet geschikt voor gebruik op gegoten tarmac dekvloeren!

  • In het geval van kalksulfaatafwerkbalk mag het CM-vochtgehalte zonder vloerverwarming niet meer bedragen dan 0,5 % en bij vloerverwarming 0,3 % op het moment van egalisering met CERAfix 202. Prime grondig met CERAfix 103 of CERAfix 203 en bestrooi met voldoende TEGAfix 430 kwartszand! Veeg, nadat een reactie is opgetreden (ca. 16 uur), het overtollige kwartszand weg en zuig het op. Gebruik vervolgens CERAfix 202 om de laag glad te maken tot een maximale laagdikte van 20 mm. Latere vochtindringing dient te worden voorkomen.

  • Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer als gevolg van de chemische reactie "uitzetting van magnesia". Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet ondergronden moeten mechanisch worden geruwd en geprimed met epoxyhars CERAfix 103 of CERAfix 203. Strooi de epoxyharslaag royaal af met kwartszand met korrelgrootte 0,5-1,0 mm. Na ongeveer 16 uur* kunt u een volgende laag aanbrengen. De maximale dikte van één laag mag niet meer bedragen dan 20 mm!

  • Houd rekening met randvoegen, begrenzingsvoegen, bouwnaden en bewegingsvoegen. Deze moeten op de opgegeven locatie worden overgedragen of geïntegreerd en met geschikte middelen worden onderdrukt, bijv. kantstroken! Schijnvoegen moeten worden uitgesneden zodra CERAfix 202 tot een derde van de dikte van de aangebrachte laag is uitgehard!

  • Gebruik alleen schoon gereedschap en schoon water!

  • Om vast te stellen hoe hard de bekleding is, voert u een vochtmeting uit met het CM-apparaat.

  • Volg de instructies op de technische gegevensbladen van de gebruikte producten!

  • Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 202!

  • Neem de geldende voorschriften in acht!


Bijvoorbeeld:


  • DIN 18157

  • DIN 18352

  • DIN 18560

  • EN 13813

  • DIN 1055

  • TKB-informatiebladen van Industrieverband Klebstoffe e.V. (Industry Association of Adhesives)

  • BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)

  • Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".

  • ZDB-informatiebladen, gepubliceerd door de Duitse vereniging voor de tegelindustrie.
Toepassingsgebied

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: Kl. A1/A1n

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F4

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.