Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Powerbond carrosseriekit
Hoogvast 2-componenten epoxyharssysteem voor carrosseriereparatie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogvaste epoxyharslijm
- Door reparatie wordt de oorspronkelijke sterkte en rigiditeit hersteld
- Minder puntlassen
- Voldoet aan de vereisten van autofabrikanten
Glasdeeltjestechnologie
Zelfs bij te veel uitoefening van druk wordt een kleefdikte van 0,7 tot 1.2 mm gegarandeerd
Uitstekende stabiliteit
De lijm loopt niet uit op verticale oppervlakken (thixotroop)
Uitstekende bescherming tegen corrosie
- De originele mate van roestbestendigheid wordt gehandhaafd
- Corrosievorming wordt voorkomen op laspunten
Doorlasbaar
Schuur- en overschilderbaar
Vrij van siliconen en VOC
Niet geschikt voor lastdragende carrosseriedelen (bijv. A-stijl, langsdraagbalken, etc.). Breng bij het vervangen van onderdelen geen lijm aan op zichtbare oppervlakken, omdat er anders "schaduwnaden" kunnen verschijnen. Het product moet vorstvrij worden opgeslagen. Voor accu- of perslucht pistolen moet de laagste stand/voeding worden gebruikt om te voorkomen dat de koker vervormt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Constructielijm voor staal, aluminium, RVS en met glasvezel versterkte kunststoffen (GFRP, CFRP). Voor verlijming van carrosseriedelen zoals spatschermen, zijpanelen, wielkasten, dak- en portierpanelen.
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en vrij van stof en roest te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!