Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V
Hoogwaardige Cargo Booster hulpstartaccu voor voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale prestaties
- Inclusief twee hoogwaardige, krachtige 32Ah-accu's
- Start alle voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem
Gebruiksvriendelijk
- Eenvoudig te vervoeren dankzij verrijdbaar onderstel
- Sluit de kabels aan, selecteer de 12V- of 24V-aansluiting, en starten
Hoge kwaliteit
- Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels
- Gebruik van hoogwaardige componenten
- Gebouwd voor gebruik onder zware omstandigheden
Verbeterde veiligheid
- Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting
- Geluidswaarschuwing tegen ompoling
- Bescherming tegen spanningspieken
Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Laat de hulpstartaccu nooit ontladen.
Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en 12V- of 24V-boordsysteem.
1. Controleer of de hulpstartaccu volledig is opgeladen door op de voltmeterknop te drukken
2. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact
3. Sluit de starthulp aan terwijl deze is uitgeschakeld. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig
4. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant om het boordsysteem van de auto te bepalen
5. Sluit de stekker aan op de 12V- of 24V-aansluiting en start het voertuig
6. Schakel de hulpstartaccu uit en verwijder dan eerst de minpool, daarna de pluspool
7. Laad de startmotor onmiddellijk opnieuw op
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!