Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 1
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 2
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE

Keramische mini fiberschijf met lange levensduur, hoge materiaal afname en 3M roloc-snelwisselsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen van staal, roestvast staal en non-ferro metalen. .

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpmachines in combinatie met een M14 houder.

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)