Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Butyl-afdichtband
Zelfklevende en zelfvulkaniserende afdichtingstape van butylrubber zorgt voor een langdurige afdichting dankzij de UV-bestendighed en de weerstand tegen verwering en slijtage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechting en compatibiliteit met de meeste materialen
- Uitstekende compatibiliteit met plexiglas, makrolon en bitumen (conform EN 1548)
Duurzaamheid op lange termijn
- Vrijwel onbeperkte levensduur met juiste en professionele toepassing
- Uitstekend bestand tegen UV, weersinvloeden en water
- Voor gebruik binnen en buiten
- Waterdicht en waterbestendig
Ideaal voor gebruik op het gebied van "duurzame bouw"
- Onschadelijk voor de gezondheid
- Geurloos
- Isolerend en geluidsisolerend effect
- Hoge afdichting tegen verspreiding van waterstoom
- Volumebestendig
- Voldoet aan VOC-vereisten
Snel en eenvoudig aan te brengen
- Onmiddellijk functioneel
- Permanent zelfklevend
Zelfvulkaniserend
Vrij van oplosmiddelen en bitumen
- Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibiliteit met bitumen conform EN 1548
Voldoet aan VOC-vereisten conform:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-schema
- Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"
- Het inschroeven/doordringen van de butyltape moet worden vermeden.
- Butyl kan niet mechanisch worden vastgezet!
- Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibiliteit met bitumen conform EN 1548
Voldoet aan VOC-vereisten conform:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB-schema
- Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van onze tests en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
De butyl afdichtingstape is geschikt voor het afdichten en bevestigen in industriële en bouwtoepassingen, evenals voor overlappende en beschermende afdichting zonder de overdracht van mechanische krachten op voegen, naden, aansluitingen, openingen, wikkelingen en contactpunten, en voor uitgebreide reparatiewerkzaamheden binnen en buiten.
Ook ideaal voor het waterdicht verlijmen van naden en dampwerende folie, overlappende afdichtingen voor montageonderdelen in de automobiel- en daksector, de constructie van gevels en apparatuur, de bouw van betonnen en geprefabriceerde betononderdelen, de constructie van schepen, caravans en containers, in de meubel- en interieurafwerkingsindustrie, in sanitaire en elektrische installaties en in ventilatie- en airconditioningtechnologie.
Het product kan ook worden gebruikt als corrosiebescherming tussen metalen materialen of voor trillingsdemping en geluidsisolatie. Mechanische bevestiging is vereist voor lastoverdracht.
De af te dichten ondergronden moeten droog, belastbaar en vet- en stofvrij zijn. Absorberende en poreuze oppervlakken zoals beton, gips enz. moeten worden voorbehandeld met butylprimer. De butylband moet voorzichtig op de ondergrond worden gedrukt. Door de afdichtingsoppervlakken samen te drukken, ontstaat een perfecte afdichting. Als te veel contactdruk op het profiel wordt uitgeoefend, wordt de afdichtingsmassa "naar buiten gedrukt". Druk daarom nooit butylproducten helemaal plat samen (gebruik de onderlegring als afstandsstuk). Butylproducten moeten altijd mechanisch worden vastgezet vanwege de vloeieigenschappen van de tape ("koud vloeien"), bijvoorbeeld door de onderdelen vast te schroeven en een drukprofiel aan te brengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!