Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Butylband met aluminium laag
Butylband met aluminium laag - 1
Butylband met aluminium laag - 2
Butylband met aluminium laag - 3
Butylband met aluminium laag - 4
Butylband met aluminium laag - 5
Butylband met aluminium laag - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Butylband met aluminium laag

Zelfklevende montage- en afdichtband van butylrubber met stevig verankerde aluminiumlaag - weerbestendig en hechting op alle gangbare ondergronden in de bouwsector

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende UV-, weer- en waterbestendigheid


  • De butylband kan ook buitenshuis worden gebruikt en is bestand tegen regen en alle andere weersinvloeden (niet geschikt voor gebruik onder water).

  • Niet-corrosief


Uitstekende hechting op absorberende en niet absorberende ondergronden


Geschikt voor gebruik op alle gangbare ondergronden in de bouw, bijv. staal, aluminium, glas, kunststof, hout, beton, metselwerk, bitumen, etc.



Butylbanden zijn zelfvulkaniserend


De band is na montage onmiddellijk volledig functioneel en voldoet aan alle vereiste eigenschappen.



Ondoordringbaar voor dampdiffusie


De butylband maakt een waterdichte afdichting mogelijk en voorkomt dat vocht het gebouw penetreert.



  • Geen bimetaaleffect

  • Bestand tegen bitumen

  • Geluidsisolatie

  • Eenvoudig op te brengen

  • Geurloos

  • Geschikt voor contact met levensmiddelen

  • Vrij van oplosmiddelen en bitumen
Bewijs van prestaties
  • Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibiliteit met bitumen conform EN 1548


ISEGA:


  • Voor het afdichten van leidingsystemen voor het transporteren van droge levensmiddelen

  • Vrijstellingscertificaat nr.: 65015 U 25


Voldoet aan VOC-vereisten conform:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-schema

  • Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"
Opmerking
  • Het inschroeven/penetreren van de butyltape moet worden vermeden

  • Butyl kan niet mechanisch worden vastgezet!
Toepassingsgebied
  • Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibiliteit met bitumen conform EN 1548


ISEGA:


  • Voor het afdichten van leidingsystemen voor het transporteren van droge levensmiddelen

  • Vrijstellingscertificaat nr.: 65015 U 25


Voldoet aan VOC-vereisten conform:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-schema

  • Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.