Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork - 1
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork - 2
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork - 3
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bureaulade voor onderbouw OrgaWork

Vergrendelbare lade, met draaibaar voorpaneel voor het positioneren van de linker- en rechtervergrendeling
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
  • Volledige uitschuiving voor betere toegang tot de inhoud, met geïntegreerd dempingssysteem voor zacht sluiten

  • De rubberen voet heeft een geluidsisolerend en antislipeffect

  • Geïntegreerde hendelcilindervergrendeling met cilinder gemonteerd, variabele vergrendeling (sleutelnummer 18001–18500)

  • Afhankelijk van de benodigde ruimte kunnen meerdere laden onder elkaar worden gemonteerd

  • Geschikt onder elk tafelblad dankzij het innovatieve montagesysteem. Bestel zo nodig afzonderlijk een afstandsstukset

  • Interne afmetingen van lade: Breedte 305 mm x diepte 345 mm x hoogte 40 mm

  • Draagvermogen tot 4 kg
Opmerking

Levertijd: 5 werkdagen