Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork
Vergrendelbare lade, met draaibaar voorpaneel voor het positioneren van de linker- en rechtervergrendeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledige uitschuiving voor betere toegang tot de inhoud, met geïntegreerd dempingssysteem voor zacht sluiten
- De rubberen voet heeft een geluidsisolerend en antislipeffect
- Geïntegreerde hendelcilindervergrendeling met cilinder gemonteerd, variabele vergrendeling (sleutelnummer 18001–18500)
- Afhankelijk van de benodigde ruimte kunnen meerdere laden onder elkaar worden gemonteerd
- Geschikt onder elk tafelblad dankzij het innovatieve montagesysteem. Bestel zo nodig afzonderlijk een afstandsstukset
- Interne afmetingen van lade: Breedte 305 mm x diepte 345 mm x hoogte 40 mm
- Draagvermogen tot 4 kg
Levertijd: 5 werkdagen
Tafelblad, bovenkanten van de unit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!