Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bureaulade voor onderbouw Liva Box
Afsluitbare lade, gepoedercoat staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge kwaliteit, volledig uitgeschoven met magnetische vergrendeling bij inschuiven
- De extra uitschuifmogelijkheid van 45 mm biedt betere toegang tot de inhoud
- Voldoende draagvermogen tot 20 kg
- Ontluchtings- en kabelbus (15 mm x 15 mm) voor veilig opladen van smartphones
- Een antraciet vilten inzetstuk beschermt voorwerpen als ze worden ingebracht
- Geïntegreerde hendel-cilindervergrendeling voor uitwisselbare MS 5000-cilinderkern (bestel de verwisselbare kern afzonderlijk)
- Eenvoudige installatie onder tafelbladen
Levertijd: 5 werkdagen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!