Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Buismanchetset SML/kunststof
Buismanchetset SML/kunststof - 1
Buismanchetset SML/kunststof - 2
Buismanchetset SML/kunststof - 3
Buismanchetset SML/kunststof - 4
Buismanchetset SML/kunststof - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Buismanchetset SML/kunststof

Complete set voor gemengde installaties, gietmetaal (SML)/kunststof

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Gemakkelijke installatie; alle installatieonderdelen meegeleverd



Overgang van gietijzeren buizen naar kunststof buizen direct na het plafond mogelijk



Geen kanaalbekleding nodig



Gemakkelijk te monteren om de SML verbinders



Nulafstand tot Flexen steenwol, Flexen synthetisch rubber en brandwerende kabelisolatie type RK I en Endless



Volledig onderhoudsvrij



Intumescerende plafondstrook is zelfklevend



Dicht af tegen vuur en rook



Bij levering inbegrepen


  • 1 x plafondstrook, inclusief geluiddempende inlay 520 mm, 280 mm, 3 mm

  • 1 x dik steenwol, lengte 630 mm, breedte 250 mm, 30 mm

  • 1 x plaatstalen behuizing, afmeting 50, 75 of 110 mm inclusief bijpassende inlay van intumescerende strook

Afmetingen 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm


Afmetingen 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm


Afmetingen 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm


  • 1 x metalen spanband

  • 1 x zelfklevende aluminiumtape

  • 1 x binddraad
Opmerking

Isolatielengte van steenwolmatten boven het plafond 250 mm


3 cm afstand tot kabelafdichtingen mogelijk


Mogelijke aftakkingen 45° en 88°


Houd u aan de aanvullende instructies in de installatie-instructies en de goedkeuring

Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……


Geluidstestrapport P-BA 18/2009