Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buismanchetset SML/kunststof
Complete set voor gemengde installaties, gietmetaal (SML)/kunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijke installatie; alle installatieonderdelen meegeleverd
Overgang van gietijzeren buizen naar kunststof buizen direct na het plafond mogelijk
Geen kanaalbekleding nodig
Gemakkelijk te monteren om de SML verbinders
Nulafstand tot Flexen steenwol, Flexen synthetisch rubber en brandwerende kabelisolatie type RK I en Endless
Volledig onderhoudsvrij
Intumescerende plafondstrook is zelfklevend
Dicht af tegen vuur en rook
Bij levering inbegrepen
- 1 x plafondstrook, inclusief geluiddempende inlay 520 mm, 280 mm, 3 mm
- 1 x dik steenwol, lengte 630 mm, breedte 250 mm, 30 mm
- 1 x plaatstalen behuizing, afmeting 50, 75 of 110 mm inclusief bijpassende inlay van intumescerende strook
Afmetingen 50 mm: Ø 102 mm, 125 mm
Afmetingen 75 mm: Ø 140 mm, 155 mm
Afmetingen 110 mm: Ø 155 mm, 155 mm
- 1 x metalen spanband
- 1 x zelfklevende aluminiumtape
- 1 x binddraad
Isolatielengte van steenwolmatten boven het plafond 250 mm
3 cm afstand tot kabelafdichtingen mogelijk
Mogelijke aftakkingen 45° en 88°
Houd u aan de aanvullende instructies in de installatie-instructies en de goedkeuring
Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……
Geluidstestrapport P-BA 18/2009
Voor gebruik in het G 3 buisafdichtingssysteem voor SML/kunststof
<> 150 mm
Brandwerendheid categorie R 90/R 120 conform DIN 4102 of EI 90/120 conform EN 13501
<> DN 125 (buiten-Ø 135 mm)
Ook geschikt voor gebouwen met strengere eisen voor geluiddemping conform VDI richtlijn 4100
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!