Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buismanchet Type RK II
Geschikt voor rechte kanalen tot Ø 160 mm, schuin aflopende kanalen tot Ø 125 mm en beklede kanalen tot Ø 110 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ruimtebesparende installatie dankzij geringe manchethoogte
- Kan in kleine ruimten worden geïnstalleerd
- Geen losse bevestigingsonderdelen
- Geen voorassemblage
- Extra geluidsbescherming van 2 tot 9 mm mogelijk
- Vocht heeft geen invloed op de werking
- De brandwerende kabelisolatie kan zonder voorafgaande training worden geïnstalleerd als de installatie-instructies en de goedkeuring strikt worden gevolgd
- Geen tussenruimte bij manchetten is toegestaan
- Akoestische ontkoppeling kan worden verbeterd door de intumescerende strook in de component te gebruiken
- Absoluut onderhoudsvrij
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt
R90 wand- en plafondkanalen in massieve bouwcomponenten Z-19.17-1679
De kleinst mogelijke manchet moet altijd worden gekozen. De manchet kan zonder anker met mortel op zijn plaats worden vastgezet door de bevestigingsbeugels te buigen.
Gebruik manchetten van ons type RK I voor speciale oplossingen, zoals geïsoleerde buizen of drankslangen. Nauwkeurige informatie kan worden gevonden in de goedkeuring en installatie-instructies op www.wuerth.de/brandschutz.
R90 wand- en plafondkanalen in massieve bouwcomponenten Z-19.17-1679
- Voor gebruik in systeem F2
- Voor F 90 massieve scheidingswanden en F 90 lichte scheidingswanden vanaf 100 mm: Eén manchet ter weerszijden van de wand
- Voor F 90 massieve plafonds vanaf 150 mm: Eén manchet aan de onderkant van het plafond
- Brandwerendheid categorie R 90 conform DIN 4102, deel 11
- Voor brandbare buizen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!