Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Buismanchet SML/kunststof
Buismanchet SML/kunststof - 1
Buismanchet SML/kunststof - 2
Buismanchet SML/kunststof - 3
Buismanchet SML/kunststof - 4
Buismanchet SML/kunststof - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Buismanchet SML/kunststof

Collar for mixed installations, cast metal (SML)/plastic

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Gemakkelijke installatie

  • Overgang van gietijzeren buizen naar kunststof buizen direct na het plafond mogelijk

  • Geen kanaalbekleding nodig

  • Gemakkelijk te monteren om de SML verbinders

  • Nulafstand tot Flexen steenwol, Flexen synthetisch rubber en brandwerende kabelisolatie type RK I en Endless

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Intumescerende plafondstrook is zelfklevend

  • Dicht af tegen vuur en rook
Bewijs van prestaties

Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……


Geluidstestrapport P-BA 18/2009

Opmerking

Isolatielengte van steenwolmatten boven het plafond 250 mm


3 cm afstand tot kabelafdichtingen mogelijk


Mogelijke aftakkingen 45° en 88°


Houd u aan de aanvullende instructies in de installatie-instructies en de goedkeuring

Toepassingsgebied

Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……


Geluidstestrapport P-BA 18/2009