Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Buismanchet SML/kunststof
Buismanchet SML/kunststof - 1
Buismanchet SML/kunststof - 2
Buismanchet SML/kunststof - 3
Buismanchet SML/kunststof - 4
Buismanchet SML/kunststof - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Buismanchet SML/kunststof

Collar for mixed installations, cast metal (SML)/plastic

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Gemakkelijke installatie

  • Overgang van gietijzeren buizen naar kunststof buizen direct na het plafond mogelijk

  • Geen kanaalbekleding nodig

  • Gemakkelijk te monteren om de SML verbinders

  • Nulafstand tot Flexen steenwol, Flexen synthetisch rubber en brandwerende kabelisolatie type RK I en Endless

  • Volledig onderhoudsvrij

  • Intumescerende plafondstrook is zelfklevend

  • Dicht af tegen vuur en rook
Bewijs van prestaties

Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……


Geluidstestrapport P-BA 18/2009

Opmerking

Isolatielengte van steenwolmatten boven het plafond 250 mm


3 cm afstand tot kabelafdichtingen mogelijk


Mogelijke aftakkingen 45° en 88°


Houd u aan de aanvullende instructies in de installatie-instructies en de goedkeuring

Toepassingsgebied

Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……


Geluidstestrapport P-BA 18/2009