Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi-standaard broek
Antistatische broek die maximale bescherming biedt tegen hitte en vuur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, achterzak met klep, grote dijbeenzak, duimstokzak
- Reflecterende biezen
- Versterkte knieën, elastische manchetten, dubbele naden
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!