Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bristle-disc
Voor het reinigen en verwijderen van coatings of vuil op metalen, beton, natuursteen, hout en kunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uit één stuk gegoten
- De borstels komen niet los
- Gecontroleerd en geluidsarm werken
Unieke, taaie keramische schuurkorrel
Goede schuurprestaties en extreem lange levensduur zonder al te hoge contactdruk
Geschikt voor maximaal 25.000 tpm
Kan worden gebruikt op nagenoeg alle handmachines
Grote en gelijkmatige efficiëntie totdat de gehele schijf volledig is versleten
Kostenbesparend
Gereedschapvrije snelwisselsystemen voor Ø 50 mm en Ø 75 mm
Snelle en eenvoudige installatie
Geïntegreerde M14-schroefdraad voor een diameter van 115 mm
Geen speciale steunschijf nodig
Voor het verwijderen van taaie, dikke en dunne afzettingen zoals verf, roest, aanslag, kleefresten, pakkingresten, coatings of vuil op alle soorten metaal, en voor het reinigen van beton, natuursteen, hout en kunststoffen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!