Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Breekijzerset 4-delig
Breekijzerset 4-delig - 1
Breekijzerset 4-delig - 2
Breekijzerset 4-delig - 3
Breekijzerset 4-delig - 4
Breekijzerset 4-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Breekijzerset 4-delig
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
Leveringsomvang:


  • 1 x koevoet, rechte vorm, 930 mm lang

  • 1 x koevoet, rechte vorm, blad 30° gebogen en verbreed, 920 mm lang

  • 1 x koevoet, rechte vorm, blad 60° gebogen, 650 mm lang

  • 1 x koevoet, rechte vorm, blad 90° gebogen, 640 mm lang