Leveringsomvang:
- 1 x koevoet, rechte vorm, 930 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 30° gebogen en verbreed, 920 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 60° gebogen, 650 mm lang
- 1 x koevoet, rechte vorm, blad 90° gebogen, 640 mm lang
Alle automotivesectoren, bedrijfswagens, metaalbouw, huistechniek, bouw, werkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!