Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekstuk brandwerende doorvoering, gecoat I30/I60/I90/I120
Metalen, brandwerende doorvoering voor de inkapseling van vuur met actieve vuurvertraging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brand in het kanaal verspreidt zich niet; vuur wordt actief ingedamd
Weinig ruimte nodig, aangezien feitelijk de gehele dwarsdoorsnede van het kanaal kan worden gebruikt
Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk monteerbare, zelfsluitende onderdelen
Stofvrije installatie
Eenvoudig te bevestigen, zelfs rechtstreeks aan plafonds of wanden
Gemakkelijk toegankelijk en daardoor onderhoudsvriendelijk; eenvoudig achteraf nog aan te brengen
Kabeluitvoeringen mogelijk met metalen of kunststof kabelfittingen conform EN 60 423
Vormvast
Speciale vormen op speciale bestelling:
Tweezijdig, driezijdig, vierzijdig, rond kanaal, RVS kanaal, oppervlakken in RAL-kleuren
Inwendige coating begint bij +200°C te reageren
Laag eigen gewicht
- Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
- Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120
- Bij directe plaatsing van kabels en leidingen is het toegestane totale gewicht van kabel en buis ≤ 34 kg/m.
- Droog en vorstvrij bewaren
- Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598
- Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120
- Voor gebruik in systeem E4 — brandwerende doorvoering I30/I60/I90/I120 voor het inkapselen van het vuur
- Waar nodig bij ontsnappings- en vluchtroutes, in hallen en bij trappen
- Geschikt voor kabels, brandbare leidingen en onbrandbare leidingen met isolatie van brandbaar synthetisch rubber
- Het I-kanaal kan door brandwerende, massieve en lichte scheidingswanden worden aangelegd
- Het kanaal kan als een installatiebuis voor kabels worden gebruikt
Houd u bij het installeren van de brandwerende doorvoering aan de installatie-instructies en het testcertificaat, nummer P-MPA-E-09-011
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!