- Kan worden gemonteerd in de kleinste ruimten; boren en pluggen zijn niet nodig
- Volledig onderhoudsvrij
- Zeer elastisch materiaal
- Zeer buigzaam voor diverse buisdiameters
- Aansluitende manchetten kunnen zonder tussenruimten worden geïnstalleerd
- Waterbestendig materiaal
- Zelfklevend
- Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2453
- Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2312
- Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2453
- Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2312
- Voor verwerking in systeem F3 15 - buisafdichting I plus/I iso
- Voor wand- en plafondkanalen in massieve bouwmaterialen en lichte scheidingswanden
- Brandwerendheidsklasse brandwerend
- Voor brandbare buizen van bouwmateriaalklassen B1 en B2 I plus: met buitendiameter buis tot 160 mm voor wanden en tot 200 mm voor plafonds/I iso: met buitendiameter buis tot 110 mm in plafonds en wanden
- Voor buizen van mineraalversterkt plastic
- F 90 in massieve en lichte scheidingswanden, wanddikte ≥ 100 mm
- Kan worden gebruikt bij gasbuizen conform DVGW werkblad G 600
- F 90 in massieve plafonds, plafonddikte ≥ 150 mm
- Voor wanden zijn er twee moffen nodig; bij plafonds is er slechts één mof aan de onderkant nodig
- Zie voor de exacte specificaties de algemene bouwkundige goedkeuring I plus Z-19.53-2453/I iso Z-19.53-2312 en de installatie-instructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!