Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerend schuim Kombi
Tweecomponenten brandwerend PU-schuim met uitstekende brandwerende eigenschappen. Opschuimend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige en snelle montage
- Kabel of scheidingsvlak worden niet bedekt
- Met de brandwerende blokken kunnen grotere ruimtes in de scheidingswand snel en kosteneffectief worden gesloten
- Flexibel schuim; eenvoudig achteraf aan te brengen
- Overschilderbaar
- Stofvrij aanbrengen
- PE- en PVC-buizen tot Ø 50 mm kunnen zonder brandwerend omhulsel worden doorgevoerd
Wand- en plafondkanaal, brandwerend Z-19.53-2337
Bekistingsmateriaal van karton of kunststof hoeft niet van de tussenwand te worden verwijderd.
Wand- en plafondkanaal, brandwerend Z-19.53-2337
Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2337 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand.
Voor gebruik in systeem [D4]
Brandwerend schuim combinatie [D4]
Voor wand- en vloerdoorvoeren met brandklasse brandwerend voor draagconstructies voor kabels, elektrische installatiebuizen en brandbare en niet-brandbare buizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!