Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Würth brandwerend schuim
Brandwerend schuim voor een brandveilige afdichting van lineaire voegen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerende 1-component-montageschuim:
- Brandwerendheidsklasse tot EI 180
- Voegbreedte tot 30 mm
- Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen
- Geschikt voor PUR-pistolen
- Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen
- Kan worden gebruikt op bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, kleisteen, Leca, mortelmaterialen, enz.
- Uitstekende geluidsisolatie
De brandwerende voegafdichtingen moeten voldoen aan de eisen in ETA 21/0517 en de montage-instructies van Würth. Het uitgeharde schuim moet tegen UV-straling worden beschermd door een laag plamuur, siliconen of verf.
ETA-21/0517
Afdichting van verticale en horizontale voegen in massieve wanden (dikte boven 150 mm) volgens ETA-21/0517.
Lees vóór gebruik het veiligheidsblad. De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof. Bevochtig het oppervlak met water. Houd bij het aanbrengen van het schuim de bus met het ventiel omlaag. Voor sneller en gelijkmatig uitharden, bevochtig opnieuw met water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!