Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bekabelingsuitvoering brandvertragende doorvoering I30/I60/I90/I120

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bekabelingsuitvoering brandvertragende doorvoering I30/I60/I90/I120

Metalen, brandvertragende doorvoering voor de inkapseling van vuur met actieve vuurvertraging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Brand in het kanaal verspreidt zich niet; vuur wordt actief ingedamd



Weinig ruimte nodig, aangezien feitelijk de gehele dwarsdoorsnede van het kanaal kan worden gebruikt



Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk monteerbare, zelfsluitende onderdelen



Stofvrije installatie



Eenvoudig te bevestigen, zelfs rechtstreeks aan plafonds of wanden



Gemakkelijk toegankelijk en daardoor onderhoudsvriendelijk; eenvoudig achteraf nog aan te brengen



Kabeluitvoeringen mogelijk met metalen of kunststof kabelfittingen conform EN 60 423



Vormvast



Speciale vormen op speciale bestelling:


Tweezijdig, driezijdig, vierzijdig, rond kanaal, RVS kanaal, oppervlakken in RAL-kleuren



Inwendige coating begint bij +200°C te reageren



Laag eigen gewicht

Bewijs van prestaties
  • Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598

  • Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120
Opmerking
  • Bij directe plaatsing van kabels en buizen is het toegestane totale gewicht van kabel en buis ≤ 34 kg/m.

  • Droog en vorstvrij bewaren
Handleiding
  • Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598

  • Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120