Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Brandblusser 6 kg
Brandblusser 6 kg - 1
Brandblusser 6 kg - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandblusser 6 kg

Poederbrandblusser, conform EN 3 standaard

  • Type: PD 6 GA
  • Blusmiddel: Adex
  • Drijfgas: Stikstof
  • Maximale inzettijd: 18 s
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -30 tot 60 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Type Blusmiddel Drijfgas Maximale inzettijd Aantal VE
Prijs/VE
09939976
PD 6 GA Adex Stikstof 18 s
1 st
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
  • Brandklassen: ABC

  • Permanent drukapparaat met manometer

  • Brandblusmiddelreservoir van hoogwaardig staal

  • Zeer stabiel door stabiele voetsteun

  • Duurzame messing fittingen

  • Met wandbeugel