Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende pluggen
Voor het afdichten van ronde openingen. Brandwerendheidsklasse EI30/EI60/EI90 conform DIN 4102, deel 9
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor doorsnedes van 55 tot 240 mm
- Snelle montage
- Eenvoudig en voordelig
- Gemakkelijk achteraf aan te brengen
- Halogenenvrij en oplosmiddelvrij
- Installatie achteraf altijd mogelijk
- Brandbeveiligingsstoppen S30/S60/S90 Z-19.15-2121 wand- en plafondkanalen
- Productgoedkeuring Combi-brandvertragende pasta Z-19.11-2101
- Brandbeveiligingsstoppen S30/S60/S90 Z-19.15-2121 wand- en plafondkanalen
- Productgoedkeuring Combi-brandvertragende pasta Z-19.11-2101
- Voor gebruik in systeem [E1.1] brandwerende blokken en pluggen [E1.1]
- Brandwerendheidsklasse EI30/EI60/EI90 conform DIN 4102, deel 9
- Voor wand- en plafondkanalen voor elektriciteitsleidingen en voor koperen buizen tot een diameter van 28 mm, of stalen buizen tot een diameter van 54 mm (alleen buizen met blokken)
- Brandvertragende pluggen worden eenvoudig geselecteerd aan de hand van de diameter van het kernboorgat en wordt geïnstalleerd in beide zijden van de muur of het plafond, en de afstand tussen de kabels wordt afgedicht met de Combi brandvertragende pasta.
- Rechthoekige openingen worden afgedicht met de brandwerende blokken. Deze moeten netjes worden aangebracht en de verticale voegen moeten verspringen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!