In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Eéncomponent, zelf expanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim met brandwerende eigenschappen.
Hoogwaardig brandvertragend acryl voor de brandwerende afdichting van lineaire voegen en leidingdoorvoeren.
Approved construction material from construction material class A 1 according to the general construction test certificate P-MPA-E-06-531
Flexible sealing cord for fire-retardant sealing of horizontal and vertical joints in rigid walls and ceilings.
Zeer elastisch afdichtsysteem met brandvrij geïmpregneerd polyurethaanschuim
Brandwerend schuim voor een brandveilige afdichting van lineaire voegen