Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BoxBolt® holprofielbevestiging RVS A4, met CE-markering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De mechanische materiaaleigenschappen van de schroeven komen overeen met sterkteklasse 70 conform DIN EN ISO 3506-1
Overschrijd nooit de toegestane werklasten. Vóór gebruik van holprofielbevestigers moet altijd worden gecontroleerd of de staalconstructie bestand is tegen de vereiste belastingen.
ETA 20/1174
BoxBolt® is een gedeponeerd handelsmerk van Access Technologies Limited, GB.
Voor bevestiging op holprofielen of op andere slecht toegankelijke componenten. De bevestiging is met name geschikt voor toepassingen waarbij het montagepunt maar vanaf één kant toegankelijk is.
De verbinding komt tot stand door het vastdraaien van de schroef en gelijktijdig tegenhouden van de hulskraag, en de daaruit resulterende spreiding van de huls. De aanhaalmomenten kunnen worden toegepast met een momentsleutel. De holprofielbevestiger is uitsluitend goedgekeurd voor eenmalig gebruik!
Wij adviseren voor de montage het speciale gereedschap BoxSokTM.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!