KWALITATIEVE SCHOPPEN VAN WÜRTH
De juiste schop kiezen betekent in de eerste plaats zorgen voor het grootst mogelijke comfort op de bouwwerf. Het gewicht, de afmetingen en het materiaal van de schop kunnen ook invloed hebben op uw toekomstige rendement en moeten daarom zorgvuldig worden overwogen. Onze schoppen zijn verkrijgbaar met of zonder handgrepen en garanderen de beste prestaties, wat uw behoeften ook mogen zijn.
ONTDEK ONZE SCHOPPEN VOOR PROFESSIONALS
De schop van Würth is het ideale werktuig voor alle soorten bouwwerkzaamheden. Hij wordt gebruikt om aarde en puin te verwijderen, te verplaatsen, gaten te graven etc. Dit gereedschap is onmisbaar en veelzijdig, maar niettemin synoniem met een zeer moeilijke taak. Opdat het scheppen niet te moeilijk zou zijn, is het beter te weten hoe u uw gewenst model moet kiezen en in het bijzonder rekening te houden met :
- De vorm van de kop : Rond om beter door te dringen door het op te scheppen materiaal, of vierkant wat meer geschikt is voor oppervlaktewerk of het scheppen van grotere hoeveelheden.
- De materialen : Deze zijn uiteraard bepalend voor het gewicht van de schep, maar ook voor de stevigheid en dus de weerstand op lange termijn.
- Het handvat : Hierbij bedoelen we zowel de lengte als het materiaal - een lange steel is ideaal om uw rug te beschermen, maar een kortere steel biedt meer stabiliteit aan de gebruiker.
UW SCHOP VAN WÜRTH
Om aan de specifieke eisen van professionals te voldoen, biedt Würth u een breed scala aan modellen die uiteraard in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zijn. Om uw schop te kiezen, raden wij u aan vooral naar de volgende parameters te kijken :
- De breedte : Van 23 tot 37 mm, aan de hand waarvan u de mogelijke hoeveelheid op te scheppen materiaal kan bepalen.
- De lengte van het handvat : Van 110 tot 120 mm.
- De afwerking : Onze schoppen kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden van gepoedercoat staal, waardoor ze zeer goed beschermd zijn.
- Het materiaal : Aluminium wordt gewaardeerd om zijn lichtheid, maar het is fragieler dan staal of gehard staal. Sommige schoppen van Würth zijn gehard tot 800° waardoor ze goed bestand zijn tegen vervormingen.