Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Inhaak-bandenrek
Inhaak-bandenrek - 1
Inhaak-bandenrek - 2
Inhaak-bandenrek - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Inhaak-bandenrek

Robuust inhaakrek leverbaar met 3 of 4 opslagniveaus voor veilige opslag en bescherming van banden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en eenvoudige montage zonder extra gereedschap

  • Framesteun in de vorm van een stevig T-stuk

  • Dwarsbalken en steunbalken voor maximale stabiliteit

  • Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Opslagniveaus met draagvermogen van 250 kg (met gelijkmatig verdeelde lading)

  • Steunbalken met flexibele hoogteverstelling in stappen van 25 mm

  • Geschikt voor banden tot een diameter van 19 inch
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van basislegbord + 56 mm


Breedte van aanbouwlegbord + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm


  • Leeg geleverd

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.