Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inhaak-bandenrek
Robuust inhaakrek leverbaar met 3 of 4 opslagniveaus voor veilige opslag en bescherming van banden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgemonteerd frame voor snelle en eenvoudige montage zonder extra gereedschap
- Framesteun in de vorm van een stevig T-stuk
- Dwarsbalken en steunbalken voor maximale stabiliteit
- Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Opslagniveaus met draagvermogen van 250 kg (met gelijkmatig verdeelde lading)
- Steunbalken met flexibele hoogteverstelling in stappen van 25 mm
- Geschikt voor banden tot een diameter van 19 inch
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van basislegbord + 56 mm
Breedte van aanbouwlegbord + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
- Leeg geleverd
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Afstandsstukken (afzonderlijk verkrijgbaar) moeten worden gebruikt bij het opslaan van banden in dubbele rijen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!