Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bouten metrisch/inch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bouten metrisch/inch

METRISCHE SCHROEVEN EN BOUTEN: DUIZENDEN REFERENTIES VOOR PROFESSIONALS

Bevestigingsmiddelen zoals schroeven en bouten is al meer dan 50 jaar de kernactiviteit van Würth. U bent dan ook verzekerd van kwaliteitsproducten voor al uw assemblages. De metrische schroefdraad (of driehoekige schroefdraad) is de meest gebruikte schroefdraad. Würth biedt u daarom een breed aanbod aan producten om aan al uw behoeften te voldoen.

Verzonken, cilindrisch, of zeskantig - u vindt altijd de juiste schroef voor uw werk en uw vak. Voor onze metrische schroefdraadbouten en moeren gebruiken wij materialen die bekend staan om hun sterkte en kwaliteit; ruw staal, verzinkt en gegalvaniseerd staal, roestvrij staal en aluminium.

In onze online shop vindt u ook schroeven volgens de nominale diameter: M3, M4, M6, M8, M10, M12, M14... of BTR, inbus- en binnenzeskantschroeven.

Interessant om weten is dat onze gegalvaniseerde stalen schroeven beschermd zijn tegen atmosferische corrosie door zinkafzetting dankzij het thermisch verzinkingsbad. Onze dichromaatschroeven zijn beschermd tegen de vorming van wit zinkoxide en bevorderen de hechting van verf. Bovendien voldoen al onze schroeven aan de desbetreffende DIN- en ISO-normen.

SCHROEVEN EN BOUTEN VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Werkt u in de industrie of bouw? Ontdek dan ons assortiment zelftappende schroeven, zoals de zelftappende Torx-schroef met lenskop. Zelftappende metaalschroeven zijn ideaal voor bevestiging in staal, aluminium of koper. Ze laten geen schilfers na en hebben een hoge weerstand tegen scheuren en trillingen. Ze zijn een echte tijdsbesparing voor uw werk.

Als u schroeven nodig heeft die onder druk werken, vindt u bij ons een ruime keuze aan schroeven in ruw staal, verzinkt staal, bichromaat of roestvrij staal. Bekijk zeker ook eens de zijkant van onze zeskantschroeven, voor een betere bevestiging en weerstand tegen hoge belastingen.

Onze inbusschroeven zijn ideaal op gebied van handling - de platte kop maakt het immers mogelijk de te hanteren voorwerpen niet te beschadigen en dus het hanteringsoppervlak volledig te benutten. Deze schroeven worden ook vaak gebruikt voor de assemblage van plaatwerk op metalen frames. Würth heeft de juiste schroeven voor elke toepassing.

Würth Logo