Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Max bouchardeerbeitel
Eendelige bouchardeerhamer met gereedschapshouder geschikt voor SDS-max.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuust ontwerp voor een goede levensduur en goede prestaties
De structuurafwerking van het oppervlak is afhankelijk van het aantal tanden en de duur van het toepassen van het bouchardeergereedschap en van de slagkracht.
- Structuurafwerking van steen, beton, kunststof of natuurstenen oppervlakken
- Voorbewerken van oppervlakken (waardoor hechtingslagen worden gecreëerd), bijvoorbeeld bij het herstellen van beton en asfalt
- Verwijderen van overtollig beton
- In het geval van massieve oppervlakken, kan ook worden gebruikt om rubberhoudende verf te verwijderen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!