Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borstels, haakse slijpers

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Borstels, haakse slijpers

BORSTELS VOOR HAAKSE SLIJPERS

De haakse slijpborstel is een onmisbaar gereedschap voor het schuren en polijsten van diverse oppervlakken. Het is een veelzijdig hulpstuk dat gebruikt kan worden voor zowel grof als fijn werk. Würth is gespecialiseerd in gereedschap voor de meest ervaren vakmensen, en biedt een breed scala aan modellen aan, elk met eigen speciale kenmerken.

DE HAAKSE SLIJPBORSTEL: FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN

De haakse slijpborstel is een schijfvormig accessoire dat gebruikt kan worden op alle soorten oppervlakken. Ze kunnen gebruikt worden bij :

  • het schoonmaken; omdat de schurende kracht sporen van roest of zelfs verf en vernis kan verwijderen
  • het opschuren van hout of metaal
  • het polijsten om schone, matte oppervlakken te verkrijgen die klaar zijn om opnieuw geschilderd te worden

De keuze van de geschikte materialen vóór gebruik is uiteraard van cruciaal belang om het beste resultaat te verkrijgen. Stalen borstels verdienen de voorkeur voor de moeilijkste schoonmaakklussen. Roestvast staal wordt meer gebruikt voor het reinigen van non-ferrometalen en behaalt daar betere resultaten mee.

KIEST DE JUISTE HAAKSE SLIJPBORSTEL

De haakse slijpborstel kan gebruikt worden in verschillende omstandigheden. Om u te helpen om het juiste model te kiezen, kan u bij Würth kiezen tussen :

  • een kegelvormige borstel : voor gebruik op vlakke oppervlakken
  • een ronde borstel : ideaal voor het werken op smalle oppervlakken

Andere parameters die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze :

  • de diameter
  • de nuttige breedte
  • de maximale snelheid
  • de bruikbare draadlengte

Om het u gemakkelijk te maken, kunnen onze modellen op alle gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden.

Würth Logo