Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Borgveertang
Borgveertang - 1
Borgveertang - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Borgveertang

Speciaal voor verwijderen en monteren van wiellagerborgveren op auto's en bestelbussen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gebruiksvriendelijk


  • Robuuste tang met optimale puntafmetingen voor vastzittende en roestige borgringen

  • Eenvoudige toegang en nauwkeurig werken dankzij de punten met hoek van 45°

  • Dekt alle diameters van de borgveren die worden gebruikt in wiellagers


Leveringsomvang


  • 1x borgringtang voor wiellagers type 1, lengte: 245 mm, ∅ punten 2,3 mm

  • 1x borgringtang voor wiellagers type 2, lengte: 315 mm, ∅ punten 3,2 mm