Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Grendelborgplaat
Grendelborgplaat  - 1
Grendelborgplaat  - 2
Grendelborgplaat  - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Grendelborgplaat

Met kom, verstelbaar. Voor houten deuren met een sponningruimte van 4 mm (houten deuren).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Materiaal: Zinkspuitgietwerk/staal



Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm



Schuine schroefverbinding


De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak



De contactdruk van de deur kan afhankelijk van het slotstuk worden aangepast, via een excentrische fitting SW 3 ± 1,5 mm of door het slotstuk 180° te draaien



Het slotstuk wordt ingefreesd

Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.