Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Borgpen

DE BORGPEN MAAKT EEN SNELLE EN VEILIGE BEVESTIGING VAN ONDERDELEN MOGELIJK

De borgpen is het ideale onderdeel voor een snelle en veilige bevestiging - zonder gebruik te moeten maken van gereedschap. Bij Würth bieden wij u hoogwaardige en duurzame borgpennen aan voor professionals.

VERSCHILLENDE SOORTEN BORGPENNEN

Een borgpen is een metalen cilinder die in mechanische assemblages wordt gebruikt. Dit element, bedoeld om met afschuiving te worden belast, maakt het mogelijk een onderdeel te fixeren of te positioneren. In onze online shop vindt u :

  • conische borgpennen
  • elastische borgpennen
  • bèta borgpennen
  • borgpennen met schroefdraad
  • ...

BORGPENNEN BEVEILIGEN PINNEN IN STEIGERS, MACHINES EN VOERTUIGEN

De borgpen is ontworpen om assen, buizen of driehoeken vast te houden en vast te zetten. Het vereist geen gereedschap bij de installatie en is dus zeer gemakkelijk te installeren. Het kan ook naar believen worden hergebruikt. Ze worden o.a. gebruikt :

  • om veiligheidsinrichtingen op steigers te bevestigen
  • om de scharnieren van aanhangwagens vast te houden
  • voor het assembleren van onderdelen
  • ...

STERKE ONDERDELEN VOOR VEILIGE EN DUURZAME ASSEMBLAGES

Onze borgpennen zijn over het algemeen gemaakt van staal. Ze zijn zeer sterk en ontworpen om robuuste assemblages te maken die de tand des tijds doorstaan. Neem eens een kijkje in onze online shop om de meest geschikte professionele bgpennen voor uw projecten te vinden. Onze onderdelen variëren in :

  • vorm (klassiek, halve maan...)
  • langte (42mm, 45mm, 50mm...)
  • nominale diameter (4,5mm, 8mm, 10mm...)
  • interne diameter (34mm, 41mm, 45mm...)
Würth Logo