Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Borg- en splitpennen assortiment 145-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Borg- en splitpennen assortiment 145-delig

Staal verzinkt
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
Assortiment 145-delig


  • 10 buis-borgpennen dia. 4,5 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 6 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 8 mm

  • 10 buis-borgpennen dia. 10 mm

  • 5 buis-borgpennen dia. 11 mm

  • 10 splitpennen, 2 x 50 enkel oog

  • 10 splitpennen, 2 x 50 mm dubbel oog

  • 10 splitpennen, 3 x 56 mm

  • 10 splitpennen, 3 x 62 mm

  • 10 splitpennen, 4 x 60 mm

  • 10 splitpennen, 4 x 78 mm

  • 10 splitpennen, 5 x 85 mm

  • 10 splitpennen, 5 x 92 mm

  • 10 splitpennen, 6 x 105 mm

  • 5 splitpennen, 6 x 120 mm

  • 5 splitpennen, 8 x 130 mm