Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plus D bitassortiment met stofafzuiging 4-delig
Extreem snelle hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, voor boren en afzuigen in één bewerkingsstap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofvrij boren
- Het boormeel wordt tijdens het boorproces uit het boorgat gezogen
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico’s
- Verlengt de standtijd
- Boorgatreiniging achteraf niet nodig
- Aanzienlijk minder stofvorming op de bouwplaats
Supersnel boren met lange standtijd
Robuuste geometrie van kop met 2 snijkanten en bijzonder grote afzuiggaten rechtstreeks in het kopgebied
Geschikt voor alle gangbare, gecertificeerde vacuüms in stofklasse M
Flexibele rubberen vacuümadapter uit één stuk, kan universeel worden gebruikt voor alle drie boormaten
Nauwkeurig boren
Speciale zelfcentrerende punt
Leveringsomvang:
- 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 6 mm
- 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 8 mm
- 1 x boorbit met afzuiging, lengte: 220 mm, werklengte: 100 mm ∅ 10 mm
- 1 x vacuümadapter
- Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Let op: Installeer altijd rubberen vacuümadapter met luchtsleuven in de richting van de pijl die naar de boorpunt wijst.
- In overeenstemming met de Duitse verzekeringsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)
- Alleen voor gebruik met vacuüms van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!