Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boorstatief DS Compact
Boorstatief DS Compact - 1
Boorstatief DS Compact - 2
Boorstatief DS Compact - 3
Boorstatief DS Compact - 4
Boorstatief DS Compact - 5
Boorstatief DS Compact - 6
Boorstatief DS Compact - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorstatief DS Compact

Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De roestvaststalen indicator voor boordiepte, boorhoek en centreerpunt is bestand tegen vocht en vuil

  • De kolom met zwaluwstaartgeleiding zorgt voor een stabiele grip en geleidt de boorschuif nauwkeurig

  • Gekartelde stelschroeven met extra zeskantkop voor handmatige bediening, gebruik van een boorspindel of ander gereedschap

  • Ideaal voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

  • Boorspindel met snelwisselkoppeling, aan beide zijden van de slede monteerbaar, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde stelschroeven

  • Met de speciaal ontwikkelde boorstandaard die het boren onder een hoek van 90° mogelijk maakt, kunnen gaten horizontaal in muren worden geboord wanneer de standaard op de vloer wordt gemonteerd. Ideaal als de wand niet kan worden aangeboord
Opmerking

De boorstandaard moet worden gebruikt in combinatie met de afzuigset met een maximale boordiameter van 100 mm. Dit kan alleen onder optimale omstandigheden worden bereikt, wat betekent dat de maximale boordiameter op locatie aanzienlijk lager kan zijn, bijvoorbeeld door de kwaliteit van de ondergrond.