Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boorstatief, DS Comfort
Boorstatief, DS Comfort - 1
Boorstatief, DS Comfort - 2
Boorstatief, DS Comfort - 3
Boorstatief, DS Comfort - 4
Boorstatief, DS Comfort - 5
Boorstatief, DS Comfort - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorstatief, DS Comfort

Handig boorstatief voor diamantkernboormachines DS 180 en DS 300
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
  • Het aluminium statief met draaggreep en twee massieve rubberen wielen op een roestvaststalen as zorgen voor eenvoudig en handig transport

  • De roestvaststalen indicator voor boordiepte, boorhoek en centreerpunt is bestand tegen vocht en vuil

  • De kolom met zwaluwstaartgeleiding zorgt voor een stabiele grip en geleidt de boorschuif nauwkeurig

  • Gekartelde stelschroeven met extra zeskantkop voor handmatige bediening, gebruik van een boorspindel of gereedschap mogelijk

  • Ideaal voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

  • Boorspindel met snelwisselverbinding, aan beide zijden van de slede monteerbaar, met geïntegreerde sleutel voor de gekartelde stelschroeven

  • Het speciaal ontwikkelde boorstatief, dat 90° boren mogelijk maakt, maakt horizontale wandboringen met vloerbevestiging mogelijk. Ideaal als de wand niet kan worden aangeboord
Opmerking

De boorstandaard moet worden gebruikt in combinatie met de vacuüminstelling tot een boordiameter van maximaal 150 mm. Dit kan alleen onder optimale omstandigheden worden bereikt, wat betekent dat de maximale boordiameter aanzienlijk lager kan zijn, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de ondergrond.